Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BGL36040 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 40A | CE6HWX

SQUARE D BGL36040 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 40A

Varastossa
Tuote: CE6HWX Malli: BGL36040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,334.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiBGL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BGA36040 -katkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä, laitteita ja koneita ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Everlink-kuormapuolen ulokeliittimet sopivat alumiini-/kuparijohtimiin, joiden koko on 14 AWG - 2 AWG
    • Ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisu, joka tuottaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virtaa rajoittavia toimintoja
    • Noudattaa UL-, IEC- ja CSA-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 18kAIC 600V | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 18kAIC 600V | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 18kAIC 600V | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 35kAIC 480V | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68
SQUARE D BGL36020 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,334.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BGL36040 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 40A
€1,334.68 / yksikkö