erä | Lämpöyksikkö |
FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / vakiokotelo | 3.89 |
FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / vakiokotelo | 4.02 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 0 / avoin ja iso kotelo | 4.19 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 0 / vakiokotelo | 3.94 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 1 / avoin ja iso kotelo | 4.19 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / mies. Koko 1 / vakiokotelo | 3.94 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso kotelo | 3.75 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Vakiokotelo | 3.55 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 1P / Avoin ja iso kotelo | 3.94 |
FL Amp @ 1-Ph / koko 1P / vakiokotelo | 3.94 |
FL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 2 / Vakiokotelo | 3.74 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / avoin ja iso kotelo | 3.69 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / vakiokotelo | 3.50 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / avoin ja iso kotelo | 3.75 |
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / vakiokotelo | 3.65 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso kotelo | 3.59 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 00,0,1 / Vakiokotelo | 3.42 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 2 / Avoin ja iso kotelo | 3.51 |
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 2 / Vakiokotelo | 3.40 |
Täyden kuorman ampeerit | 3.40 ja 4.19 |
Tunnistusmenetelmä | Sulava seos |