SQUARE D ARP060 Circuit Breaker Rating Plug, 600VAC | CE6HVM

SQUARE D ARP060 virrankatkaisijan nimellispistoke, 600 VAC

Tuote: CE6HVM Malli: ARP060
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArviointipistoke
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D vaihdettava ARP060-pistoke, jolla määritetään jatkuva virtausreitti ja laukaisulaitteen ampeeriluokitus
    • Soveltuu käytettäväksi kaikkien Micrologic B-sarjan kiinteän tilan laukaisulaitteiden ja seuraavien puolijohdevalettujen kotelokytkintyyppien kanssa: LX, LXP, LXL, LXF, LE, LEP, LEL, LEF, MX, MXP, MXL, MXF, ME , MEP, MEL, MEF, NX, NXL, NXP, NXF, NE, NEL, NEP, NEF, PX, PXF, PXL, PXP, PE, PEL, PEP, PEF, SED, SEHD, SEF ja SEHF

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
SQUARE D ARP040 -luokituksen pistoke 600vac | AG8LTX ARP040-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP050 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LTY ARP050-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP056 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LTZ ARP056-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP063 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LUA ARP063-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ ARP067-luokituspistoke 600vac | AG8LUB ARP067-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP070 -luokan pistoke 600vac | AG8LUC ARP070-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP075 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LUD ARP075-Arviointipistoke600V€1,281.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D ARP060 virrankatkaisijan nimellispistoke, 600 VAC