Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33RG75 -kaapeli 1/32 tuumaa 500 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PFD

DAYTON 33RG75 kaapeli 1/32 tuumaa 500 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3PFD Malli: 33RG75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 32 "
Pituus500ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kelan leveys10-1 / 4 "
Strand tyyppiX 1 19
Työkuorman raja30 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)26.01
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RG74 -kaapeli 1/32 tuumaa 250 jalkaa 1 x 19 ruostumaton teräs | AG3PFC 33RG741 / 32 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 1930 lb€43.76
DAYTON 33RG76 -kaapeli 1/32 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä | AG3PFE 33RG761 / 32 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 728 lb€47.87
DAYTON 33RG77 -kaapeli 1/32 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä | AG3PFF 33RG771 / 32 "500ft.304 Ruostumaton teräsX 7 728 lb€119.83
DAYTON 33RH11 Kaapeli 3/8 tuumaa 250 jalkaa 6 x 37 luokan Iwrc ruostumatonta terästä | AG3PGL 33 RH113 / 8 "250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 37 luokan IWRC2340 lb€2,172.71
DAYTON 33RH15 Kaapeli 3/8 tuumaa 50 jalkaa 7 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PGQ 33 RH153 / 8 "50ft.304 Ruostumaton teräsX 7 192400 paunaa.€352.49
DAYTON 33RH64 -kaapeli 3/8 tuumaa 50 jalkaa 7 x 19 teräs | AG3PHK 33 RH643 / 8 "50ft.Galvanisoitu teräsX 7 192880 lb€139.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RG75 kaapeli 1/32 tuumaa 500 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä
€97.39 / yksikkö