Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9422TCN30 Laippa-asennuskatkaisin 30A | AH9JZP 3KK34

SQUARE D 9422TCN30 Laippakiinnityksen katkaisin 30A

Varastossa
Tuote: AH9JZP Malli: 9422TCN30Ristiviite: 3KK34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€607.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityksen katkaisija
Vahvistimet AC30
Sulakkeen pidikkeen tyyppiEi sovellettavissa
Maks. HP7-1 / 2 hv
Maks. HP @ 460V15 HP
Maks. Asennussyvyys18 "
Pienin Asennussyvyys6.63 "
Vaihe3
Jännite600 VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)28.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACMaks. HPMaks. HP @ 460VMaks. AsennussyvyysPienin AsennussyvyysJänniteHinta
NELIÖ D 9422TDN60 Laippa-asennuskatkaisin 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€744.03
NELIÖ D 9422TEN10 Laippa-asennuskatkaisin 100A | AH2NTE 2ETH8 9422TEN1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,047.99
NELIÖ D 9422TCF30 Laippa-asennuskytkin 30A Sulake | AH2QLX 2VRN5 9422TCF30307-1 / 2 hv15 HP18 "6.63 "250 VAC€928.36
NELIÖ D 9422TDF63 Laippa-asennuskytkin 60A Sulake | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC€851.41
NELIÖ D 9422TEF10 Laippa-asennuskytkin 100A Sulake | AH9JZR 3KK38 9422TEF1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,304.17
SQUARE D 9422TF2 Laippa-asennus D-kytkin 200A Sulake | AJ2GYR 4B982 9422TF220040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC / 250VDC€2,684.78
NELIÖ D 9422TF1 Laippa-asennuskatkaisin 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC/VDC€2,494.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9422TCN30 Laippakiinnityksen katkaisin 30A
€607.52 / yksikkö