GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLV9 Mine Spray Letku 2 tuuman Id x 50 jalkaa keltainen | AB4PPC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV9 kaivossuihkuletku 2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AB4PPC Malli: 1ZLV9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,636.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivosruiskutusletku
VäriKeltainen
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Letku sisäpuolella Dia.2"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.2-1 / 2 "
Sisällä Dia.2"
Pituus50ft.
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.2.5 "
VahvistaminenYksilankainen punos
Temp. alue0 - 200 F
PutkimateriaaliSynteettinen nitriilikumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)108.71
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLV6 Mine Spray Letku 3/4 tuuman Id x 50 jalkaa keltainen | AB4PNZ 1ZLV63 / 4 "1-1 / 6 "3 / 4 "1-1 / 6 "€405.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV9 kaivossuihkuletku 2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa keltainen
€1,636.90 / yksikkö