BRADY SPC ABSORBENTIT AW806 imukykyinen sukka 12 gallonaa 96 tuuman pituus - 6 kpl pakkaus | AE3UAY 5FZ78

BRADY AW806 imukykyinen sukka 12 gallonaa 96 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3UAY Malli: AW806Ristiviite: 5FZ78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriHarmaa
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus8ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetPituusHinta
BRADY SPC ABSORBENTIT AW430 Absorbent Soc Universal 30 gallonaa - pakkaus 30 | AD4RAP 42X783 AW430Yleinen / Huolto4ft.€233.76
BRADY SPC -ABBORBENTIT AW412-imukykyinen sukkapolypropyleeni - pakkaus 12 | AE3UAX 5FZ77 AW412Yleinen / Huolto4ft.€139.41
BRADY SPC ABSORBENTIT AW124 imukykyinen sukka 12 gallonaa 144 tuuman pituus 4 kpl | AE3UAZ 5FZ79 AW124Yleinen / Huolto12ft.€148.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY AW806 imukykyinen sukka 12 gallonaa 96 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€105.46 / yksikkö