Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 92251 Turvakytkin 240 VAC 2PDT 30 A AC | AG9FZY 1H299

SQUARE D 92251 turvakytkin 240 VAC 2PDT 30 A AC

Varastossa
Tuote: AG9FZY Malli: 92251Ristiviite: 1H299

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€693.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC30
Yhteydenottolomake2PDT
Syvyys4.8 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus10 "
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite240 VAC
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräVahvistimet ACYhteydenottolomakeJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysKorkeusHinta
NELIÖ D 82354 Turvakytkin 240VAC 3PDT 200 A AC AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
Tarjouspyyntö
SQUARE D DTU324NRB-turvakytkin 240VAC 3PDT 200 A AC AG9GAC 1H317 DTU324NRB32003PDT3326.2 "10.6 "32.5 "€3,770.97
SQUARE D DTU321-turvakytkin 240VAC 3PDT 30 A AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€991.80
SQUARE D DTU322-turvakytkin 240VAC 3PDT 60 A AC AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,413.79
SQUARE D DTU323-turvakytkin 240VAC 3PDT 100 ampeeria AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,174.62
SQUARE D DTU323RB-turvakytkin 240VAC 3PDT 100 ampeeria AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€2,530.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 92251 turvakytkin 240 VAC 2PDT 30 A AC
€693.21 / yksikkö