SQUARE D DTU324NRB-turvakytkin 240VAC 3PDT 200 A AC AG9GAC 1H317

SQUARE D DTU324NRB turvakytkin 240 VAC 3PDT 200 A AC

Varastossa
Tuote: AG9GAC Malli: DTU324NRBRistiviite: 1H317

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,770.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC200
Yhteydenottolomake3PDT
Syvyys10.6 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus32.5 "
HP15 hv @ 240 VAC
IP-luokitus14
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi3R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite240 VAC
Leveys26.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)66.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräVahvistimet ACYhteydenottolomakeJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysKorkeusHinta
NELIÖ D 82354 Turvakytkin 240VAC 3PDT 200 A AC AG9FZX 1H298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 92251 Turvakytkin 240 VAC 2PDT 30 A AC | AG9FZY 1H299 922512302PDT218"4.8 "10 "€693.21
SQUARE D DTU321-turvakytkin 240VAC 3PDT 30 A AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€991.80
SQUARE D DTU322-turvakytkin 240VAC 3PDT 60 A AC AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,413.79
SQUARE D DTU323-turvakytkin 240VAC 3PDT 100 ampeeria AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,174.62
SQUARE D DTU323RB-turvakytkin 240VAC 3PDT 100 ampeeria AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€2,530.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D DTU324NRB turvakytkin 240 VAC 3PDT 200 A AC
€3,770.97 / yksikkö