NELIÖ D 9080MH379 Kanava 35 mm: n Din-kisko, 78 tuuman esivalmistettu | AH2NQC 2DF49

SQUARE D 9080MH379 kanava 35 mm Din-kisko 78 tuuman pituus esirei'itetty

Tuote: AH2NQC Malli: 9080MH379Ristiviite: 2DF49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€60.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-asennuskanava
Korkeus0.29 "
Pituus78 "
Kiinnitysreiät OC0.98
Kiskon koko35
TyyppiIEC
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)200.15
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavan kuvaus: sinkitty teräs, esivalmistettu
    • Kiinnitysreiän leveys (tuumaa): 0.71

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusTyyppiLeveysHinta
Neliö D 9080GH110 Asennuskanava 10 tuuman pituus | AH2NPY 2DC80 9080GH1100.22 "Asennuskanava10 "NEMA0.81 "€5.78
Neliö D 9080GH112 Asennuskanava 12 tuuman pituus vakio | AH2NPZ 2DC81 9080GH1120.22 "Asennuskanava12 "NEMA0.81 "€8.40
Neliö D 9080GH172 Asennuskanava 72 tuuman pituus vakio | AH2NQB 2DC86 9080GH1720.22 "Asennuskanava72 "NEMA0.81 "€43.22
Tarjouspyyntö
Neliö D 9080GH148 Asennuskanava 48 tuuman pituus vakio | AJ2HMK 5B370 9080GH1480.22 "Asennuskanava48 "NEMA0.81 "€31.40
Neliö D 9080GH136 Asennuskanava 36 tuuman pituus vakio | AJ2HML 5B371 9080GH1360.22 "Asennuskanava36 "NEMA0.81 "€23.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080MH379 kanava 35 mm Din-kisko 78 tuuman pituus esirei'itetty
€60.11 / yksikkö