Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9080GH136 Asennuskanava 36 tuuman pituus vakio | AJ2HML 5B371

SQUARE D 9080GH136 Asennuskanava 36 tuuman pituus vakio

Varastossa
Tuote: AJ2HML Malli: 9080GH136Ristiviite: 5B371

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€23.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskanava
Korkeus0.22 "
Pituus36 "
Kiinnitysreiät OC0.63
TyyppiNEMA
Leveys0.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.29

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavan kuvaus: Vakio
    • Kiinnitysreiän leveys (tuumaa): 0.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusTyyppiLeveysHinta
Neliö D 9080GH110 Asennuskanava 10 tuuman pituus | AH2NPY 2DC80 9080GH1100.22 "Asennuskanava10 "NEMA0.81 "€5.78
Neliö D 9080GH112 Asennuskanava 12 tuuman pituus vakio | AH2NPZ 2DC81 9080GH1120.22 "Asennuskanava12 "NEMA0.81 "€8.40
Neliö D 9080GH172 Asennuskanava 72 tuuman pituus vakio | AH2NQB 2DC86 9080GH1720.22 "Asennuskanava72 "NEMA0.81 "€43.22
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 9080MH379 Kanava 35 mm: n Din-kisko, 78 tuuman esivalmistettu | AH2NQC 2DF49 9080MH3790.29 "DIN-asennuskanava78 "IEC1.38 "€60.11
Tarjouspyyntö
Neliö D 9080GH148 Asennuskanava 48 tuuman pituus vakio | AJ2HMK 5B370 9080GH1480.22 "Asennuskanava48 "NEMA0.81 "€31.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GH136 Asennuskanava 36 tuuman pituus vakio
€23.24 / yksikkö