Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9080LB43 -suojakansi | AF9FMX 2DD30

SQUARE D 9080LB43 lohkon kansi

Varastossa
Tuote: AF9FMX Malli: 9080LB43Ristiviite: 2DD30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkönjakelulohkon kansi
Pituus4.10
Napojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SQUARE D 9080LB53 -suojakansi | AF9FMY 2DD32 9080LB538.30€45.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080LB43 lohkon kansi
€42.51 / yksikkö