E JAMES & CO Kuminauha, kemikaalinkestävä, 60A


Suodattaa
Väri: Musta , Durometri: 60A , Pidentymä: 350% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Hypalon-kumi , Max. Lämpötila: 220 F , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Vetolujuus: 1500 PSI
TyyliMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
330-3 / 16ZTAPE
tarttuva3 / 16 "6"€86.21
B
330-1 / 16YTAPE
tarttuva1 / 16 "4"€25.55
A
330-1 / 8ZTAPE
tarttuva1 / 8 "6"€59.97
A
330-3 / 32ZTAPE
tarttuva3 / 32 "6"€45.27
B
330-1 / 4YTAPE
tarttuva1 / 4 "4"€69.62
B
330-3 / 32YTAPE
tarttuva3 / 32 "4"€29.75
C
330-1 / 4XTAPE
tarttuva1 / 4 "2"€46.13
C
330-1 / 8XTAPE
tarttuva1 / 8 "2"€23.17
A
330-1 / 4ZTAPE
tarttuva1 / 4 "6"€105.66
A
330-1 / 16ZTAPE
tarttuva1 / 16 "6"€37.60
B
330-1 / 8YTAPE
tarttuva1 / 8 "4"€41.84
B
330-3 / 16YTAPE
tarttuva3 / 16 "4"€54.95
C
330-3 / 16XTAPE
tarttuva3 / 16 "2"€28.04
C
330-3 / 32XTAPE
tarttuva3 / 32 "2"€19.69
C
330-1 / 16XTAPE
tarttuva1 / 16 "2"€13.44
D
330-3 / 32Y
tavallinen3 / 32 "4"€24.94
E
330-1 / 16X
tavallinen1 / 16 "2"€9.10
D
330-3 / 16Y
tavallinen3 / 16 "4"€49.09
E
330-1 / 16Z
tavallinen1 / 16 "6"€24.07
E
330-3 / 32Z
tavallinen3 / 32 "6"€37.14
E
330-1 / 8Z
tavallinen1 / 8 "6"€48.65
D
330-1 / 8Y
tavallinen1 / 8 "4"€34.28
D
330-1 / 4Y
tavallinen1 / 4 "4"€78.11
D
330-1 / 16Y
tavallinen1 / 16 "4"€17.09
E
330-3 / 16X
tavallinen3 / 16 "2"€24.64
E
330-3 / 32X
tavallinen3 / 32 "2"€11.96
E
330-3 / 16Z
tavallinen3 / 16 "6"€71.72
E
330-1 / 4Z
tavallinen1 / 4 "6"€95.59
E
330-1 / 4X
tavallinen1 / 4 "2"€32.12
E
330-1 / 8X
tavallinen1 / 8 "2"€16.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?