SQUARE D 9070T750D31 muuntajan ohjaus 750Va 240/480V 120/240V

Varastossa
Tuote: AJ2DQA Malli: 9070T750D31Ristiviite: 48T205

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,178.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräXfmr Control 750Va 240 / 480V120 / 240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0415
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070T750D31 muuntajan ohjaus 750Va 240/480V 120/240V
€1,178.99 / yksikkö