Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 9065SDO12 Ylikuormitusreleen koko3 | AF9GPP 2FK22

SQUARE D 9065SDO12 Ylikuormitusreleen koko3

Varastossa
Tuote: AF9GPP Malli: 9065SDO12Ristiviite: 2FK22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
Nykyinen alue46.0 - 90 A
NEMA-koko3
Napojen lukumäärä3
TunnistusmenetelmäLämpö-
Matkaluokka10/30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536490050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueNEMA-kokoHinta
NELIÖ D 9065SEO5 Releen lämpö ylikuormitus | AF9FEZ 2BZ24 9065SEO519.0 - 27.0 A1€212.74
RUUTU D 9065SDO15 Ylikuormitusreleen koko4 | AF9GPQ 2FK23 9065SDO1591.0 - 135 A4€627.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9065SDO12 Ylikuormitusreleen koko3
€388.08 / yksikkö