Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9038CG36N4 Nestemäinen 2-tasoinen kytkin 2-1 / 2 tuuman Npt Sulje nousussa Ss | AG6PRJ 3DZZ2

SQUARE D 9038CG36N4 nestemäinen 2-tasoinen kytkin 2-1/2 tuuman Npt Close On Rise Ss

Varastossa
Tuote: AG6PRJ Malli: 9038CG36N4Ristiviite: 3DZZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€954.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen 2-tason kytkin
Rungon materiaaliTeräs
Putken koko8-1/2", 8-3/4"
YhteydenottolomakeDPST
SähköliitännätRuuvikiinnike
Kelluva Dia.2.5 "
Kellun pituus7.00 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva asentoVasen
Kelluva matka6-1 / 2 "
Korkeus5.94 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
Max. nykyinen600A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite600
AsennusVaakasuora
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-22 - 220 astetta F
Kokonaispituus17.81 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko2-1 / 2 "MNPT
Leveys6.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.06
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelluva tankokulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKelluva Dia.KorkeusAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusLeveysHinta
NELIÖ 9038AG1N4 Nestemäinen kaksitasoinen kytkin sulkeutuu | AG2PQY 6DZX3 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Pystysuora avoin säiliö-22 - 220 astetta F10.32 "4.69 "€409.24
NELIÖ 9038CG36N4LZ20 Nestemäinen 2-tason kytkin 2-1 / 2 tuuman Npt Sulje nousussa | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vaakasuora250 astetta F maks6.840 "6.84 "€770.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9038CG36N4 nestemäinen 2-tasoinen kytkin 2-1/2 tuuman Npt Close On Rise Ss
€954.02 / yksikkö