Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9038AG1N4 Nestemäinen kaksitasoinen kytkin sulkeutuu | AG2PQY 6DZX3

SQUARE D 9038AG1N4 Neste 2-tasoinen kytkin, joka sulkeutuu nousussa

Varastossa
Tuote: AG6PQY Malli: 9038AG1N4Ristiviite: 3DZX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen 2-tason kytkin
Ampeeria10
Rungon materiaaliTeräs
Putken koko4-1/2", 4-3/4"
YhteydenottolomakeDPST
SähköliitännätRuuvikiinnike
Kelluva Dia.7"
Kellun pituus7.00 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva asentoAlta
Kelluva matka1-1 / 4 "
Korkeus4.5 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
Max. nykyinen600A
Maks. Jännite600
AsennusPystysuora avoin säiliö
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-22 - 220 astetta F
Kokonaispituus10.32 "
KytkintoimintoSulje nousussa
VA-luokitus460 VAC
Leveys4.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKelluva Dia.KorkeusAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusLeveysHinta
NELIÖ 9038CG36N4 Nestemäinen 2-tasoinen kytkin 2-1 / 2 tuuman Npt Sulje nousussa Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vaakasuora-22 - 220 astetta F17.81 "6.84 "€1,023.84
NELIÖ 9038CG36N4LZ20 Nestemäinen 2-tason kytkin 2-1 / 2 tuuman Npt Sulje nousussa | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vaakasuora250 astetta F maks6.840 "6.84 "€885.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9038AG1N4 Neste 2-tasoinen kytkin, joka sulkeutuu nousussa
€413.40 / yksikkö