Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9037HG31 nestetason kytkin 2-1/2 tuuman Mnpt Close On Rise ruostumaton teräs | AF9GNG 2FH85

SQUARE D 9037HG31 nestetason kytkin 2-1/2 tuuman Mnpt Close On Rise ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF9GNG Malli: 9037HG31Ristiviite: 2FH85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaaliTeräs
Putken koko3.5 "
YhteydenottolomakeDPST
SähköliitännätRuuvikiinnike
Kelluva Dia.2.58 "
Kellun pituus7.13 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva asentoOikea
Kelluva matka9-1 / 2 "
Korkeus5.98 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
Max. nykyinen600A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite600
AsennusVaakasuora
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-22 - 220 astetta F
Kokonaispituus16.06 "
Varren pituus5.07 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko2-1 / 2 "MNPT
Leveys3.86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelluva tankokulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 230 VRungon materiaaliPutken kokoHP @ 3 -vaihe - 240 VMaks. JänniteAsennusNEMA-luokitusHinta
SQUARE D 9036DG2 nestetason kytkin sulkeutuu nousussa | AF9GMT 2FH59 9036DG2Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€99.19
SQUARE D 9036DG2C nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMU 2FH60 9036DG2CNestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€116.48
Neliö D 9036DR31 Nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMW 2FH62 9036DR31Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö7, 9€613.46
SQUARE D 9036DW31 Nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMX 2FH65 9036DW31Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö4€616.97
SQUARE D 9036GG2 nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€173.36
SQUARE D 9036GG2C nestetasokytkin sulkeutuu | AF9GNA 2FH69 9036GG2CNestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€197.45
SQUARE D 9036GW1 Nesteenpinnan kytkin Sulje nousun aikana | AF9GNC 2FH72 9036 GW 1Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö4€894.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9037HG31 nestetason kytkin 2-1/2 tuuman Mnpt Close On Rise ruostumaton teräs
€289.72 / yksikkö