Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9016GVG1J09EF tyhjiökytkin vakio 3/8 Hg -kalvo DPST | AH9JYR 3HAM4

SQUARE D 9016GVG1J09EF Vacuum Switch Standard 3/8 Hg Diafragma DPST

Varastossa
Tuote: AH9JYR Malli: 9016GVG1J09EFRistiviite: 3HAM4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjökytkin
ToimintaStandardi
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 185 astetta F
YhteydenottolomakeDPST
Ero5 - 10 "Hg
NEMA-luokitus1
Porttityyppi1-porttinen 1 / 4-18 "FNPS
alue5 - 25 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8008
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Median lämpötila Alue: -14 - 250 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeEroNEMA-luokitusPorttityyppialueHinta
NELIÖ 9016GAW1 tyhjiökytkin vakio / taaksepäin 0 - 28.7 Hg | AH2NVG 2FH45 9016GAW1SPDT0.8 - 9 "Hg4, 4X, 131-porttinen 1 / 4-18 "FNPT0 - 28.7 "Hg€550.87
SQUARE D 9016GAW2 -imukytkin 1 / 4-18 FNPT vakio / taaksepäin | AH2NVH 2FH46 9016GAW2SPDT5 - 20 "Hg4, 4X, 131-porttinen 1 / 4-18 "FNPT0 - 25 "Hg€438.06
NELIÖ 9016GAW21 Tyhjiökytkin vakiona / taaksepäin 0 - 28.3 Hg | AH2NVJ 2FH47 9016GAW21DPDT0.8 - 9 "Hg4, 4X, 131-porttinen 1 / 4-18 "FNPT0 - 28.3 "Hg€560.35
NELIÖ 9016GVG1J09 Tyhjiökytkin DPST 3/8 Hg 1 / 4-18 FNPS | AH2NVK 2FH48 9016GVG1J09DPST5 - 10 "Hg11-porttinen 1 / 4-18 "FNPS0 - 25 "Hg€247.92
SQUARE D 9016GVG1J09F Tyhjiökytkin Vakio 3-8 Hg DPST-2NC | AH2NVU 2FP35 9016GVG1J09FDPST-2NC5 - 10 "Hg11 / 4-18 "FNPS3 - 8 "Hg€283.58
SQUARE D 9016GVG1J10 -imukytkimen vakio 0-25 Hg -kalvo | AH2NVV 2FP36 9016GVG1J10DPST5 - 10 "Hg11-porttinen 1 / 4-18 "FNPS0 - 25 "Hg€256.12
NELIÖ 9016GVG1J11 -imurikytkin 17-22 Hg DPST-2NC vakio | AH2NVW 2FP37 9016GVG1J11DPST-2NC5 - 10 "Hg11 / 4-18 "FNPS17 - 22 "Hg€248.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9016GVG1J09EF Vacuum Switch Standard 3/8 Hg Diafragma DPST
€431.00 / yksikkö