Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9013GHG2J29E Painekytkin DPST 75 / 100psi 1/4 FNPS | AJ2JGG 6B440

SQUARE D 9013GHG2J29E painekytkin DPST 75/100psi 1/4 FNPS

Varastossa
Tuote: AJ2JGG Malli: 9013GHG2J29ERistiviite: 6B440

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 575V
ToimintaStandardi
YhteydenottolomakeDPST
Ero20 - 40 psi
Tehdasasetukset päällä / pois75/100 psi
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
Manuaalinen kytkintoimintoAutomaattinen / Pois / Päällä
NEMA-luokitus1
Porttityyppi(1) Portti, 1/4 "FNPS
Ensisijainen sovellusIlmakompressori ja vesipumppu
alue40 - 200 psi
Temp. alue-22 - 257 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 3-vaihe - 240 V: 5
    • Painekytkimen purku: Ei
    • Erityisominaisuudet: Nitriilikalvo (Buna-N)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehdasasetukset päällä / poisAC-kontaktiluokitusToimintaHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VManuaalinen kytkintoimintoHinta
NELIÖ 9012GNG5 Painekytkin Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Painekytkin75 psi10A @ 480VStandardi----€441.07
NELIÖ 9012GNG6 painekytkin Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Painekytkin-10A @ 480VStandardi----€546.29
NELIÖ D 9012GAW5G18 painekytkin SPDT-kalvo 3 - 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Painekytkin--Standardi----€726.88
NELIÖ 9012GCW1G18 painekytkimen mäntä 20 - 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Painekytkin--Standardi----€1,361.75
NELIÖ 9013FHG12J52M1 Painekytkin DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Painekytkin95/125 psi10A @ 575VStandardi1.521Automaattinen / Pois€64.47
NELIÖ 9013FHG24J27M1X Painekytkin Vakio DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XPainekytkin80/100 psi10A @ 575VStandardi231Automaattinen / Pois€122.09
NELIÖ 9013FHG2J27M1 painekytkin DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Painekytkin80/100 psi10A @ 575VStandardi1.521Automaattinen / Pois€61.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9013GHG2J29E painekytkin DPST 75/100psi 1/4 FNPS
€241.08 / yksikkö