Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9012GBW1 painekytkin, säädettävä asteikko, 2 kynnysarvoa, 13 - 425 PSIG | AJ2HNC 5B422

SQUARE D 9012GBW1 painekytkin, säädettävä asteikko, 2 kynnysarvoa, 13 - 425 PSIG

Varastossa
Tuote: AJ2HNC Malli: 9012GBW1Ristiviite: 5B422

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€829.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
tarkkuus+/- 0.1 - 1 %
ToimintaStandardi
ToimintatyyppiPallea
toimilaiteKorkeapainekalvo
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
KalvomateriaaliNitriili (Buna-N)
EroSäädettävä
Paine-ero16 - 90 psig
Sähköliittimen koko1 / 2 "-14
SähköliitäntätyyppiNPT
KotelointiluokkaNEMA 4/4X/13
Laipan viimeistelySinkitty
LaippamateriaaliTeräs
Nesteen liitännän koko1 / 4 "-18
NesteliitäntätyyppiFNPT
Nesteen lämpötila. Alue-40 astetta 250 asteeseen F
Max. Paine850 psig
NEMA-luokitus1
Käyttöjaksot120/min
MerkkivaloEi eristetty
Porttityyppi1-porttinen 1 / 4-18 "FNPT
Painealue13 - 425 psig
alue13 - 425 psi
Iskunkestävyys50 g
Kytkimen tyyppiSingle Stage
Temp. alue-10 astetta 185 asteeseen F
Jännitearvot600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9012GBW1 -painekytkintä käytetään pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä nestepaineen valvontaan ja ohjaukseen. Se varmistaa järjestelmän oikean toiminnan, turvallisuuden ja laitteiden suojauksen aktivoimalla tai deaktivoimalla ennalta asetettujen painetasojen perusteella. Tässä painekytkimessä on ruuviliittimet sähköliitäntää varten ja 0.25 tuuman 18 NPTF-sisääntulo helppoa nesteliitäntää varten. Siinä on kalvotoimilaite, säädettävä differentiaaliasteikko ja kaksoiskynnyssäätö. Tässä painekytkimessä on 5 miljoonaa käyttöjaksoa, ja siinä on painevalettu alumiiniseoskotelo 380, joka lisää suojaa ja korroosionkestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan Square D 9012GBW1 -painekytkimen?

A.

  • Kiinnitä kytkin kunnolla.
  • Liitä nesteputket.
  • Johdinliittimet kaavion mukaan.
  • Aseta painetasot.
  • Testaa laukaisutoimintoa.
  • Varmista kaikki liitännät.
  • Merkitse kytkimen ja muistiinpanojen asetukset.
  • Tarkista turvallisuus ja säädöstenmukaisuus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä painekytkintä?

A.

  • Ymmärrä käyttöohje.
  • Tarkista vaurioiden varalta.
  • Toimi painerajojen sisällä.
  • Asenna oikein.
  • Käytä suojavarusteita.

K. Ei Raptor Supplies Tarjoa Square D 9012GBW1 painekytkin korkeammalla paineluokituksella?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät Square D -painekytkimiä korkeammalla painealueella, voivat valita 9012GCW1 ja 9012GFW22 painekytkin, jonka painearvot ovat 20 - 1000 psi ja 90 - 2900 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehdasasetukset päällä / poisAC-kontaktiluokitusToimintaHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VManuaalinen kytkintoimintoHinta
NELIÖ 9012GNG5 Painekytkin Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Painekytkin75 psi10A @ 480VStandardi----€441.07
NELIÖ 9012GNG6 painekytkin Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Painekytkin-10A @ 480VStandardi----€546.29
NELIÖ D 9012GAW5G18 painekytkin SPDT-kalvo 3 - 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Painekytkin--Standardi----€726.88
NELIÖ 9012GCW1G18 painekytkimen mäntä 20 - 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Painekytkin--Standardi----€1,361.75
NELIÖ 9013FHG12J52M1 Painekytkin DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Painekytkin95/125 psi10A @ 575VStandardi1.521Automaattinen / Pois€64.47
NELIÖ 9013FHG24J27M1X Painekytkin Vakio DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XPainekytkin80/100 psi10A @ 575VStandardi231Automaattinen / Pois€122.09
NELIÖ 9013FHG2J27M1 painekytkin DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Painekytkin80/100 psi10A @ 575VStandardi1.521Automaattinen / Pois€61.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9012GBW1 painekytkin, säädettävä asteikko, 2 kynnysarvoa, 13 - 425 PSIG
€829.21 / yksikkö