Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1YAT4 korkean näkyvyyden liivi, luokka 3 L oranssi | AB4HGZ

CONDOR 1YAT4 Näkyvyysliivi luokka 3 L oranssi

Varastossa
Tuote: AB4HGZ Malli: 1YAT4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka3
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon51 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus27.5 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)2
taskut1 edessä, 2 etukynää, 2 isoa sisäpuolta ja 1 matkapuhelin sisällä
KokoL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
CONDOR 1YAT5 näkyvyysliivi, luokka 3xl, oranssi | AB4HHA 1YAT552 "28.38 "XL€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1YAT4 Näkyvyysliivi luokka 3 L oranssi
€36.72 / yksikkö