Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9007TUB5 Vakavan käytön rajakytkimen sivumoottori Spdt | AG7CEA 5B053

SQUARE D 9007TUB5 vakavan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Spdt

Varastossa
Tuote: AG7CEA Malli: 9007TUB5Ristiviite: 5B053

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€730.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava tulorajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria20
Rungon materiaalisinkki
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys2.44 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.66 "
IP-luokitus67
LiikeCCW
NEMA-luokitus1, 2, 4, 12, 13
Käyttövoima12 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-10 - 185 astetta F
Matkustaa880
Jännitearvot600AC / DC
Leveys2.25 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
SQUARE D 9007FTUD5 Vakava rajakytkinpuolen toimilaite Spdt | AF7JNT 21HK24 9007FTUD53.41 "5.09 "CCW12 tuumaa - lb880€925.46
NELIÖ D 9007FTUB4 Vakavan käytön rajakytkimen sivumoottori Spdt | AF9FXN 2EG60 9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 tuumaa - lb810€944.96
NELIÖ D 9007TSB1 Vakavan käytön rajakytkimen sivumoottori Spdt | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 tuumaa - lb880€692.69
NELIÖ D 9007TUB3 Vakavan käytön rajakytkimen sivumoottori Spdt | AF9FXZ 2EH07 9007TUB32.44 "4.66 "CW / CCW, ylläpidetty12 tuumaa - lb810€713.74
NELIÖ D 9007TUD5 Vakavan käytön rajakytkimen sivumoottori Spdt | AF9FYA 2EH11 9007TUD52.44 "5.09 "CCW12 tuumaa - lb880€697.02
NELIÖ D 9007TUB4 Vakavan käytön rajakytkimen sivumoottori Spdt | AG7CEB 5B054 9007TUB42.44 "4.66 "CW / CCW12 tuumaa - lb810€666.13
NELIÖ 9007TUB1 Vakavan käytön rajakytkimen sivumoottori Spdt | AG7CED 5B056 9007TUB12.44 "4.66 "CW12 tuumaa - lb880€719.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007TUB5 vakavan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Spdt
€730.92 / yksikkö