Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9007EA11 rullavivuvarsi 3 tuuman varren pituus | AH2NRA 2EG39

SQUARE D 9007EA11 Rullavivun varsi 3 tuuman varren pituus

Varastossa
Tuote: AH2NRA Malli: 9007EA11Ristiviite: 2EG39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen vipuvarsi
Toimilaitteen tyyppiTavallinen tela
Varren syvyys0.31 "
Käden pituus3"
Varren materiaaliValettu sinkki
Varren leveysKavennettu
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliÖljyllä kyllästetty sintrattu rauta
Rullan asentoEtusivu
Telan leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusTelan leveysHinta
Neliö D 9007MA31 rullavivun varsi | AH2NRB 2EG91 9007MA311.5 "0.63 "€56.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007EA11 Rullavivun varsi 3 tuuman varren pituus
€71.24 / yksikkö