Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9007D Rajakytkimen päätelamäntä | AF9FXJ 2EG24

SQUARE D 9007D rajakytkimen pään rullan mäntä

Varastossa
Tuote: AF9FXJ Malli: 9007DRistiviite: 2EG24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus1.24 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliRullan mäntä
Ampeeria10
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima4.00 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.0 astetta 185 astetta F
Matkustaa0.25 "
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiLiikeHinta
SQUARE D 9007F Rajakytkimen pään rullan mäntä | AF9FXM 2EG54 9007F1.16 "PuoliPystysuora€184.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007D rajakytkimen pään rullan mäntä
€169.72 / yksikkö