Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9007CB31 teollisuuskytkin 10a 2 nro 2 Nc-rullavipu | AG7EPW 6HHD7

SQUARE D 9007CB31 Teollisuuskytkin 10a 2 No 2 Nc Rullavipu

Varastossa
Tuote: AG7EPW Malli: 9007CB31Ristiviite: 6HHD7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.65 "
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys1.03 "
Tasauspyörästö0.078 "
Korkeus0.828 "
KoteloMuovi
Pituus2.5 "
Maks. Pretravel0.16 "
Asennusmitta2.1 "keskukset
Käyttövoima8.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.06 "
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiJäykkä rullavipu (oikea käsi)
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluHinta
NELIÖ D 9007AB23 Teollisuuskytkin 15a 1 Ei 1 Nc-rullavipu | AG7EPT 6HHD4 9007AB231NO / 1NC15A€137.84
NELIÖ 9007CB33 teollisuuskytkin 10a 2 nro 2 Nc-rullavipu | AG7EPX 6HHD8 9007CB332NO / 2NC10A€294.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007CB31 Teollisuuskytkin 10a 2 No 2 Nc Rullavipu
€284.03 / yksikkö