Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0308003003 Kierteinen laippa, porattu 2-1 / 2 tuumaa | AD8LPA 4KWG8

ANVIL 0308003003 Kierretty laippa, porattu 2-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LPA Malli: 0308003003Ristiviite: 4KWG8
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
€84.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen laippa, pinta ja pora
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiLaippa x FNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7"
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.574
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0308002005 Kierretty laippa, porattu 3/4 tuumaa | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "€104.29
ANVIL 0308002203 Kierrelaippapäällysteinen ja porattu 1 tuuma | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€67.63
ANVIL 0308002401 Kierteinen laippa, porattu 1-1 / 4 tuumaa | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€78.49
ANVIL 0308002609 Kierteinen laippa, porattu 1-1 / 2 tuumaa | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€71.66
ANVIL 0308002807 Kierteinen laippa, edessä ja porattu 2 tuumaa AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€76.85
ANVIL 0308003201 Kierteinen laippa, edessä ja porattu 3 tuumaa | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€114.11
ANVIL 0308003409 Kierrelaippatasoinen porattu 3-1/2 tuumaa | AD8LPC 4KWH1 030800340988.5 "3.5 "€160.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0308003003 Kierretty laippa, porattu 2-1 / 2 tuumaa
€84.68 / yksikkö