Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007C68T10 Heavy Duty -rajakytkin, 2NC/2NO, 10A, 600V, CCW/CW/Neutraali | AG7CDK 5B071

SQUARE D 9007C68T10 Heavy Duty -rajakytkin, 2NC/2NO, 10A, 600V, CCW/CW/neutraali

Varastossa
Tuote: AG7CDK Malli: 9007C68T10Ristiviite: 5B071

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
toimilaiteEi vipua, Rotary, Rotary
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Kehon syvyys1.14 "
Kehon korkeus2.5 "
Rungon materiaalisinkki
Vartalo tyyliMiniatyyri
Runkoleveys0.83 "
Boot Sealed ActuatorEi
Yhteydenottolomake2NC / 2NO
DC-kontaktin luokitus10A @ 600V
Syvyys1.79 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.02 "
Reikäkuvio2 reiän diagonaali
Reikäväli2.35 "x 1.17"
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
IP-luokitusIP 67
Rajakytkimen tyyliRaskas rajakytkin
Asennustyyppipinta
LiikeCCW, CW, neutraali
NEMA-luokitus1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Käyttövoima4 tuumaa-paunaa.
Käyttölämpötila alue-20 astetta 185 asteeseen. F
Varren lankaEi varsi
MatkustaaMatkat yhteensä 90 astetta
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.55 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9007C68T10 raskas rajakytkin on suunniteltu mekaanisen liikkeen tarkkaan ohjaukseen ja valvontaan teollisissa sovelluksissa. Sitä käytetään kuljetinjärjestelmissä, robotiikassa, pakkauskoneissa ja materiaalinkäsittelylaitteissa. Tämä kytkin parantaa toiminnan tehokkuutta antamalla tarkan asennonpalautteen sujuviin prosesseihin ja suojaamalla koneita mahdollisilta vaurioilta tai onnettomuuksilta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on miniatyyri runko, joka osoittaa, että se on kompakti ja pieni, ja siinä on ruuviliittimet, jotka varmistavat turvallisen sähköliitännän.
  • Tässä kytkimessä on 2NC (normaalisti suljettu) / 2NO (normaalisti auki) koskettimet, jotka tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja sähköpiirien ohjaamiseen ja valvontaan.
  • Se on varustettu pyörivällä päällä, joka mahdollistaa pyörivän liikkeen käytön.
  • Siinä on sinkkirakenne, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä, ja sen kokonaisliikealue on 90 astetta.
  • Tämä kytkin tarjoaa vastapäivään (CCW) / myötäpäivään (CW) / vapaan liikkeen joustavaan ohjaukseen eri skenaarioissa.
  • Siinä on plug-in-runkotyyppi, mikä mahdollistaa kätevän ja helpon asennuksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • SQUARE D 9007CT62 Kytkinjalusta: Sitä käytetään tarjoamaan vakaa asennusalusta rajakytkimille ja se soveltuu käytettäväksi merkin 9007C68T10 toimilaitteen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka sivutoimilaite toimii rajakytkimessä?

A. Sivutoimilaite laukeaa, kun mekaaninen esine koskettaa sitä. Sen pyöriminen kytkeytyy kytkimen sisäiseen mekanismiin aiheuttaen koskettimien muutoksia kohteen liikkeen perusteella.

K. Vaikuttavatko tärinät tai iskut ympäristössä tähän rajakytkimeen?

V. Kytkimen raskas rakenne auttaa sitä kestämään tärinää ja iskuja jossain määrin. On kuitenkin suositeltavaa arvioida ympäristösi erityisolosuhteet optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

K. Mikä on tämän kytkimen asennussuunta?

V. Tämä rajakytkin mahdollistaa pinta-asennuksen, joten se sopii asennettavaksi tasaisille pinnoille.

K. Mikä on tämän rajakytkimen käyttölämpötila-alue?

V. Se voi toimia lämpötiloissa -20 - 185 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeustoimilaiteToimilaitteen pituusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueHinta
NELIÖ D 9007AW18 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F€627.81
NELIÖ D 9007AW38 Raskas rajakytkin Ylätoimilaite 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Vaakasuora1, 2, 4, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F€684.10
NELIÖ D 9007C62B Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€399.42
NELIÖ D 9007C66B2 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€468.01
NELIÖ D 9007CR61C Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, ylläpidetty1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€799.18
NELIÖ D 9007C62N2 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, pieni vääntömomentti1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€467.64
NELIÖ D 9007C66N2 Heavy Duty -rajakytkimen sivukäyttöinen toimilaite 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, pieni vääntömomentti1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€592.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007C68T10 Heavy Duty -rajakytkin, 2NC/2NO, 10A, 600V, CCW/CW/neutraali
€478.28 / yksikkö