Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9007AO16 Rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89

SQUARE D 9007AO16 rajakytkimen sivutoimilaite 1no/1nc Dpdt

Varastossa
Tuote: AF9GQM Malli: 9007AO16Ristiviite: 2FL89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria15
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Syvyys2.4 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus3.9 "
IP-luokitus65
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 2, 4, 12, 13
Käyttövoima2.75 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-65 - 185 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.4 "
JohdotusAvaa tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliKäyttövoimaKäyttölämpötila alueMatkustaaJännitearvotLeveysHinta
SQUARE D 9007AP221 Rajakytkimen napsautettava ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36 9007 AP221Avaa tyyliylinMäntä0.88 lb0 astetta 185 astetta F0.269 "600AC0.83 "€188.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007AO16 rajakytkimen sivutoimilaite 1no/1nc Dpdt
€436.24 / yksikkö