Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007AP221 Rajakytkimen napsautettava ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36

SQUARE D 9007AP221 Rajakytkin Snap Top Actuator 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AF9FWE Malli: 9007AP221Ristiviite: 2EF36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkin
Toimilaitteen pituus0.167 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria15
Rungon materiaaliMuovi
Yhteydenottolomake1NO / 1NC SPDT, pikatoiminto
Syvyys1.3 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.5 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
LiikePystysuora
NEMA-luokitusAvaa tyyli
Käyttövoima0.88 lb
Käyttölämpötila alue0 astetta 185 astetta F
Matkustaa0.269 "
Jännitearvot600AC
Leveys0.83 "
JohdotusRuuviliittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliKäyttövoimaKäyttölämpötila alueMatkustaaJännitearvotLeveysHinta
NELIÖ D 9007AO16 Rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89 9007AO161, 2, 4, 12, 13PuoliPyörivä pää, ei vipua2.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F90 Tutkinnot600AC / DC1.4 "€436.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007AP221 Rajakytkin Snap Top Actuator 1no/1nc
€188.37 / yksikkö