Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9001KS88B 9001KA1 Valintakytkin 4-asentovipu 30 mm | AF3AEF 7A166

SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Valintakytkin 4-asentovipu 30mm

Varastossa
Tuote: AF3AEF Malli: 9001KS88B 9001KA1Ristiviite: 7A166

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromilevy / sinkkipainevalu
KehysmateriaaliSinkkivalu
CamH
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitusEi arvioitu
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäEi arvioitu
NEMA-luokitus4, 13
Ajo-ohjeiden lukumäärä4
Kuljettajan pään materiaaliMetalli
asema4
Koko30mm
Kytkimen käyttö @ asento AXO
Kytkimen käyttö @ asento BOO
Kytkimen käyttö @ asento COX
Kytkimen käyttö @ asento DOO
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaHinta
SQUARE D 9001KS46B 9001KA1 Valintakytkin 3 asentovipu 30mm | AF3AEE 7A162 9001KS46B 9001KA1Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty€188.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9001KS88B 9001KA1 Valintakytkin 4-asentovipu 30mm
€241.96 / yksikkö