SQUARE D 8736SDO2V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 45a | AF9JVJ 2PXG5

SQUARE D 8736SDO2V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 45a

Varastossa
Tuote: AF9JVJ Malli: 8736SDO2V02SRistiviite: 2PXG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,755.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaSuunnanvaihto
Vahvistimet AC45
Käämin voltit120 VAC
Syvyys6.03 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus13.48 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V10
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 240 V15
HP @ 3 -vaihe - 460 V25
HP @ 3 -vaihe - 480 V25
HP @ 3 -vaihe - 575 V25
Hz50/60
NEMA-koko2
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1145
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 230 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHinta
NELIÖ D 8536SAG12V02ES Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Ei peruuttamista91.51.51.522-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 8536SBO1V02ES Magneettimoottori Käynnistin Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Ei peruuttamista18-----€638.85
NELIÖ D 8536SBO2V02ES Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Ei peruuttamista1833355€779.81
NELIÖ D 8536SCO3V02ES Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Ei peruuttamista277.57.57.51010€886.50
NELIÖ D 8536SAG11V02 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Ei peruuttamista9-----€645.66
NELIÖ D 8536SAG12V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Ei peruuttamista91.51.51.522€670.03
NELIÖ D 8536SAO12V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Ei peruuttamista91.51.51.522€610.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8736SDO2V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 45a
€2,755.54 / yksikkö