Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 8736SCO8V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a | AF6PHN 1H557

SQUARE D 8736SCO8V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a

Varastossa
Tuote: AF6PHN Malli: 8736SCO8V02SRistiviite: 1H557

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,355.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaSuunnanvaihto
Vahvistimet AC27
Käämin voltit120 VAC
Syvyys5.31 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus6.91 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Hz50/60
NEMA-koko1
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys7.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)21.31
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)21.31
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 230 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHinta
NELIÖ D 8536SAG12V02ES Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Ei peruuttamista91.51.51.522-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 8536SBO1V02ES Magneettimoottori Käynnistin Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Ei peruuttamista18-----€638.85
NELIÖ D 8536SBO2V02ES Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Ei peruuttamista1833355€779.81
NELIÖ D 8536SCO3V02ES Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Ei peruuttamista277.57.57.51010€886.50
NELIÖ D 8536SAG11V02 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Ei peruuttamista9-----€645.66
NELIÖ D 8536SAG12V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Ei peruuttamista91.51.51.522€670.03
NELIÖ D 8536SAO12V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Ei peruuttamista91.51.51.522€610.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8736SCO8V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a
€1,355.12 / yksikkö