NELIÖ 8538SDG14V02S -moottorikäynnistin | AF6PMU 1H693

SQUARE D 8538SDG14V02S yhdistelmämoottorin käynnistin

Varastossa
Tuote: AF6PMU Malli: 8538SDG14V02SRistiviite: 1H693

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,584.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämoottori
Vahvistimet AC45
Käämin voltit120
OhjausmuuntajaEi
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H
HP @ 3 -vaihe - 460 V25
HP @ 3 -vaihe - 480 V25
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi1
NEMA-koko2
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloEi
Oikosulkusuojaus60A
TyyppiSulakekytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)79.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VNEMA-kotelotyyppiNEMA-kokoHinta
NELIÖ 8538SBA23V02S -moottorikäynnistin | AF6PMN 1H688 8538SBA23V02S18553R / 12-€2,689.29
NELIÖ 8538SBG13V02S -moottorikäynnistin | AF6PMP 1H689 8538SBG13V02S18551-€2,294.91
NELIÖ 8538SCA24V02S -moottorikäynnistin | AF6PMQ 1H690 8538SCA24V02S2710103R / 121€2,871.57
NELIÖ 8538SCG14V02S -moottorikäynnistin | AF6PMR 1H691 8538SCG14V02S27101011€2,424.54
NELIÖ 8538SDA24V02S -moottorikäynnistin | AF6PMT 1H692 8538SDA24V02S4525253R / 122€4,432.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SDG14V02S yhdistelmämoottorin käynnistin
€3,584.07 / yksikkö