NELIÖ 8538SBG13V02S -moottorikäynnistin | AF6PMP 1H689

SQUARE D 8538SBG13V02S yhdistelmämoottorin käynnistin

Varastossa
Tuote: AF6PMP Malli: 8538SBG13V02SRistiviite: 1H689

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,294.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämoottori
Vahvistimet AC18
Käämin voltit120
OhjausmuuntajaEi
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi1
NEMA-koko0
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloEi
Oikosulkusuojaus30A
TyyppiSulakekytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.77
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VNEMA-kotelotyyppiNEMA-kokoHinta
NELIÖ 8538SBA23V02S -moottorikäynnistin | AF6PMN 1H688 8538SBA23V02S18553R / 12-€2,689.29
NELIÖ 8538SCA24V02S -moottorikäynnistin | AF6PMQ 1H690 8538SCA24V02S2710103R / 121€2,871.57
NELIÖ 8538SCG14V02S -moottorikäynnistin | AF6PMR 1H691 8538SCG14V02S27101011€2,424.54
NELIÖ 8538SDA24V02S -moottorikäynnistin | AF6PMT 1H692 8538SDA24V02S4525253R / 122€4,432.97
NELIÖ 8538SDG14V02S -moottorikäynnistin | AF6PMU 1H693 8538SDG14V02S45252512€3,584.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SBG13V02S yhdistelmämoottorin käynnistin
€2,294.91 / yksikkö