NELIÖ D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 yhdistelmäkäynnistimen koko 0 120vac kela | AF6QAN 1YDV3

SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 yhdistelmäkäynnistimen koko 0 120vac kela

Varastossa
Tuote: AF6QAN Model: 8538SBG13V81CFF4P1TX11Ristiviite: 1YDV3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,153.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämoottori
Vahvistimet AC18
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO / 1NC
Käämin voltit120 VAC
OhjausmuuntajaKyllä
Ohjausmuuntajan jänniteEnsisijainen 480 VAC, toissijainen 120 VAC
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H ja K
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi1
NEMA-koko0
ToiminnotKäsi / Pois / Automaattinen
operaattoriValintakytkin
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloPunainen: päällä
Oikosulkusuojaus30A
TyyppiSulakekytkin, Käsi / Pois / Automaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.09
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8536504000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 yhdistelmäkäynnistimen koko 0 120vac kela
€4,153.87 / yksikkö