NELIÖ D 8536SGO1V02S magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553

SQUARE D 8536SGO1V02S Magneettinen moottorikäynnistin Nema 120v 3p 270a

Varastossa
Tuote: AF6PHJ Malli: 8536SGO1V02SRistiviite: 1H553

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,373.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC270
Käämin voltit110 - 120 VAC
Syvyys8.75 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus17.56 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V75
HP @ 3 -vaihe - 230 V100
HP @ 3 -vaihe - 240 V100
HP @ 3 -vaihe - 460 V200
HP @ 3 -vaihe - 480 V200
HP @ 3 -vaihe - 575 V200
Hz50/60
NEMA-koko5
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys8.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.416
Laivan korkeus (cm)26.19
Laivan pituus (cm)49.81
Laivan leveys (cm)27.41
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 460 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoLeveysKotelon tyyppiHinta
SQUARE D 8536SBW12V02S Magneettinen moottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X€1,495.34
NELIÖ D 8536SCW13V02S magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616 8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "NEMA 4, 4X€1,637.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SGO1V02S Magneettinen moottorikäynnistin Nema 120v 3p 270a
€13,373.91 / yksikkö