NELIÖ D 8536SCW13V02S magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616

SQUARE D 8536SCW13V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a

Varastossa
Tuote: AG7CQG Malli: 8536SCW13V02SRistiviite: 5B616

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,637.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC27
Käämin voltit110 - 120 VAC
Syvyys7.81 "
Kotelon tyyppiNEMA 4, 4X
Korkeus13.19 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Hz50/60
NEMA-koko1
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 460 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoLeveysKotelon tyyppiHinta
SQUARE D 8536SBW12V02S Magneettinen moottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X€1,495.34
NELIÖ D 8536SGO1V02S magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553 8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "avoin€13,373.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SCW13V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a
€1,637.00 / yksikkö