SQUARE D 8536SBW12V02S Magneettinen moottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495

SQUARE D 8536SBW12V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a

Varastossa
Tuote: AF6PEN Malli: 8536SBW12V02SRistiviite: 1H495

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,495.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC18
Käämin voltit110 - 120 VAC
Syvyys7.81 "
Kotelon tyyppiNEMA 4, 4X
Korkeus13.19 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz50/60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.255
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 460 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoLeveysKotelon tyyppiHinta
NELIÖ D 8536SGO1V02S magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553 8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "avoin€13,373.91
NELIÖ D 8536SCW13V02S magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616 8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "NEMA 4, 4X€1,637.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SBW12V02S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a
€1,495.34 / yksikkö