SQUARE D 8536SDA1V08 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 208v 3p 45a | AF9JTT 2PXC2

SQUARE D 8536SDA1V08 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 208v 3p 45a

Varastossa
Tuote: AF9JTT Malli: 8536SDA1V08Ristiviite: 2PXC2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,100.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC45
Käämin voltit208 VAC
Syvyys8.12 "
Kotelon tyyppiNEMA 3R, 12
Korkeus16 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V10
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 240 V15
HP @ 3 -vaihe - 460 V25
HP @ 3 -vaihe - 480 V25
HP @ 3 -vaihe - 575 V25
Hz50/60
NEMA-koko2
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys9.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.477
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHzHinta
SQUARE D 8536SBG1V08E Magneettinen moottorin käynnistin Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Ei peruuttamista18----60€683.89
NELIÖ D 8536SAG12V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Ei peruuttamista91.522260€655.29
NELI D 8536SAO12V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Ei peruuttamista91.522260€663.61
NELIÖ D 8536SBG2V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Ei peruuttamista18355560€810.60
NELIÖ D 8536SBO2V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Ei peruuttamista18355560€706.29
NELIÖ D 8536SCA3V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Ei peruuttamista277.510101060€1,120.04
NELIÖ D 8536SCG3V08 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Ei peruuttamista277.510101060€1,034.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SDA1V08 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 208v 3p 45a
€2,100.16 / yksikkö