NELIÖ 8502SGO2V03 Kontaktori Nema 240vac 3p 270a | AF9JBC 2MNC2

SQUARE D 8502SGO2V03 Kontaktori Nema 240vac 3p 270a

Varastossa
Tuote: AF9JBC Malli: 8502SGO2V03Ristiviite: 2MNC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,449.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit240 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys8.75 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit270
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen270
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät270
Korkeus12.31 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V75
HP @ 3 -vaihe - 230 V100
HP @ 3 -vaihe - 240 V100.0
HP @ 3 -vaihe - 480 V200
HP @ 3 -vaihe - 575 V200
Hz50/60
NEMA-koko5
Napojen lukumäärä3
Leveys8.66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.511
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: luokka 8502

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusToimintaKäämin voltitHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHinta
NELIÖ 8502SAO11V02 Kontaktori Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Ei peruuttamista120 VAC1/311.0---
Tarjouspyyntö
NELIÖ 8502SAO12V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC---1.51.5€706.29
NELIÖ 8502SBG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---33€848.61
NELIÖ 8502SBO1V02S Kontaktori Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC122.0--€711.76
NELI D 8502SCG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---7.57.5€1,054.97
NELIÖ 8502SCO1V02S Kontaktori Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC233.0--€821.13
NELIÖ 8502SCO2V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC---7.57.5€520.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8502SGO2V03 Kontaktori Nema 240vac 3p 270a
€13,449.87 / yksikkö