Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8501NR51 DIN-kiskoon kiinnitettävä pistorasia, AC-kosketinteho 15 A @ 300 VAC | AG7CQB 5B586

SQUARE D 8501NR51 DIN-kiskoon kiinnitettävä pistorasia, AC-kosketinteho 15 A @ 300 VAC

Varastossa
Tuote: AG7CQB Malli: 8501NR51Ristiviite: 5B586
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
€29.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen liitäntä
Yhteystietojen luokitus15 A @ 300 VAC
Syvyys0.86 "
Pituus2.4 "
AsennusDIN-kisko / ruuvi
Nastojen lukumäärä8
PistorasiakoodiA
PistorasiatyyliOctal
Socket TypeStandardi
TerminaalitRuuvi
Jännite600V
Leveys1.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 8501-sarjan 8-napainen relepistorasia, joka on suunniteltu moninapakytkentäsovelluksiin alle 240 voltin jännitteillä
    • Alan standardin mukaiset johdotus- ja tappijärjestelyt helpottavat alkuperäisten mallien vaihtamista moniin vastaaviin releisiin ilman johdotuksen tai laitteistomuutosten lisävaatimusta
    • Sisältää DIN-kiskomekanismin turvalliseen ja helppoon asennukseen sekä siistin johdotusjärjestelmän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusSyvyysPituusNastojen lukumääräTerminaalitJänniteLeveysHinta
SQUARE D 8501NR41 -rasia 5-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115 A @ 300 VAC1"2.75 "5Ruuvikiinnike300 VAC1.5 "€69.20
SQUARE D 8501NR42 -rasia 8-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210 A @ 300 VAC1"2.75 "8Ruuvikiinnike300 VAC1.18 "€66.03
SQUARE D 8501NR43 Holkki 11-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310 A @ 300 VAC1"2.75 "11Ruuvikiinnike300 VAC1.58 "€61.39
SQUARE D 8501NR34 Holkki 14-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410 A @ 300 VAC1"2.75 "14Ruuvikiinnike300 VAC2"€67.58
SQUARE D 8501NR45 Holkki 14-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510 A @ 300 VAC1"2.65 "14Ruuvikiinnike300 VAC1.2 "€65.42
SQUARE D 8501NR52 -rasia 8-napainen DIN-kisko / ruuvi 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216 A @ 250 VAC1.13 "2.02 "8Ruuvikiinnike300 VAC1.6 "€28.28
SQUARE D 8501NR82 Holkki 11-napainen DIN-kisko / ruuvi 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215 A @ 300 VAC1.03 "3.13 "11Ruuvi600V1.7 "€47.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501NR51 DIN-kiskoon kiinnitettävä pistorasia, AC-kosketinteho 15 A @ 300 VAC
€29.90 / yksikkö