Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8501KPDR12V51 Rele 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23

SQUARE D 8501KPDR12V51 Rele 8Pin DPDT 10A 10VDC

Varastossa
Tuote: AF9FTN Malli: 8501KPDR12V51Ristiviite: 2DT23

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€94.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus4.5
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea-tinaoksidi
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536410050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VBase TypeKelan VA-luokitusHP @ 240VAsennusNastatTestaa painamallaPistorasiaHinta
NELIÖ 8501KPR12V24 Rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Octal2.5-Octal-pistoke8EiValmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52€94.49
NELIÖ 8501KUR12V20 Rele 8-napainen Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Neliö-1/2Sivulaippa8EiValmistaja Nro 8501NR82€56.42
SQUARE D 8501KUR13V14 Rele 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Neliö-1/2Sivulaippa11EiValmistaja Nro 8501NR82€52.54
SQUARE D 8501KUDR12V53 Rele 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Neliö-1/2Sivulaippa8EiValmistaja Nro 8501NR82€56.42
SQUARE D 8501KUDR13V53 Rele 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Neliö-1/2Sivulaippa11EiValmistaja Nro 8501NR82€52.54
NELIÖ 8501RS14V20 Rele 14-nastainen 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Neliö-1/6Sivulaippa14EiValmistaja Nro 8501NR45€74.25
NELIÖ 8501RS34V20 Rele 14-nastainen 4pdt 5a 120vac | AF9FUM 2DW34 8501RS34V20-Neliö--Sivulaippa14EiValmistaja Nro 8501NR45€110.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501KPDR12V51 Rele 8Pin DPDT 10A 10VDC
€94.49 / yksikkö