Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8501RS34V20 Rele 14-nastainen 4pdt 5a 120vac | AF9FUM 2DW34

SQUARE D 8501RS34V20 Rele 14pin 4pdt 5a 120vac

Varastossa
Tuote: AF9FUM Malli: 8501RS34V20Ristiviite: 2DW34
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
€110.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (induktiivinen)1
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea kadmiumoksidi
Yhteystietojen luokitus5A @ 120 / 240VAC, 5A @ 30VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
AsennusSivulaippa
Nastat14
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro 8501NR45
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VBase TypeKelan VA-luokitusHP @ 240VAsennusNastatTestaa painamallaPistorasiaHinta
NELIÖ 8501KPR12V24 Rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Octal2.5-Octal-pistoke8EiValmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52€94.49
SQUARE D 8501KPDR12V51 Rele 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-Octal4.5-Octal-pistoke8EiValmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52€94.49
NELIÖ 8501KUR12V20 Rele 8-napainen Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Neliö-1/2Sivulaippa8EiValmistaja Nro 8501NR82€56.42
SQUARE D 8501KUR13V14 Rele 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Neliö-1/2Sivulaippa11EiValmistaja Nro 8501NR82€52.54
SQUARE D 8501KUDR12V53 Rele 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Neliö-1/2Sivulaippa8EiValmistaja Nro 8501NR82€56.42
SQUARE D 8501KUDR13V53 Rele 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Neliö-1/2Sivulaippa11EiValmistaja Nro 8501NR82€52.54
NELIÖ 8501RS14V20 Rele 14-nastainen 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Neliö-1/6Sivulaippa14EiValmistaja Nro 8501NR45€74.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501RS34V20 Rele 14pin 4pdt 5a 120vac
€110.54 / yksikkö