SQUARE D 6T2F -muuntaja 208vac Wye / 120vac 6kva | AF6PCK 1H278

SQUARE D 6T2F muuntaja 208vac Wye/120vac 6kva

Varastossa
Tuote: AF6PCK Malli: 6T2FRistiviite: 1H278

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,449.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys9"
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus13.5 "
Hz60
Tulojännite480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite208 VAC Wye/120 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus6KVA
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.49
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8504320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
SQUARE D 9T2F -muuntaja 208vac Wye / 120vac 9kva | AF6PCN 1H282 9T2F12.25 "Sisällä ulkona14.75 "9KVA19.1 "€5,159.16
SQUARE D 3T2F Transformer 208vac Wye/120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3T2F9"Sisällä ulkona13.5 "3KVA14.75 "€2,603.19
Neliö D 30T2F muuntaja 208vac Wye / 120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Sisällä ulkona22 "30KVA25 "€11,802.39
SQUARE D 15T2F -muuntaja 15kva 3-vaiheinen sisätiloissa | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "sisä-14.75 "15KVA19.1 "€5,808.89
SQUARE D 15T68F Muuntaja 15kva 3-vaiheinen sisään / ulos | AF9FJZ 2CM53 15T68F12 "Sisällä ulkona14 4 / 5 "15KVA19 "€5,895.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 6T2F muuntaja 208vac Wye/120vac 6kva
€3,449.25 / yksikkö