Neliö D 30T2F muuntaja 208vac Wye / 120vac 30kva | AF7RYX 22LR50

SQUARE D 30T2F muuntaja 208vac Wye/120vac 30kva

Varastossa
Tuote: AF7RYX Malli: 30T2FRistiviite: 22LR50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,802.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys13.5 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus22 "
Hz60
Tulojännite480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite208 VAC Wye/120 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus30KVA
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 353.8
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8504320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
SQUARE D 6T2F -muuntaja 208vac Wye / 120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6T2F9"Sisällä ulkona13.5 "6KVA14.75 "€3,449.25
SQUARE D 9T2F -muuntaja 208vac Wye / 120vac 9kva | AF6PCN 1H282 9T2F12.25 "Sisällä ulkona14.75 "9KVA19.1 "€5,159.16
SQUARE D 3T2F Transformer 208vac Wye/120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3T2F9"Sisällä ulkona13.5 "3KVA14.75 "€2,603.19
SQUARE D 15T2F -muuntaja 15kva 3-vaiheinen sisätiloissa | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "sisä-14.75 "15KVA19.1 "€5,808.89
SQUARE D 15T68F Muuntaja 15kva 3-vaiheinen sisään / ulos | AF9FJZ 2CM53 15T68F12 "Sisällä ulkona14 4 / 5 "15KVA19 "€5,895.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 30T2F muuntaja 208vac Wye/120vac 30kva
€11,802.39 / yksikkö