SQUARE D 15T68F Muuntaja 15kva 3-vaiheinen sisään / ulos | AF9FJZ 2CM53

SQUARE D 15T68F Muuntaja 15kva 3-vaihe Sisä/ulko

Varastossa
Tuote: AF9FJZ Malli: 15T68FRistiviite: 2CM53

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,895.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus14 4 / 5 "
Hz60
Tulojännite480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite208 VAC Wye/120 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus15KVA
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.6
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
SQUARE D 6T2F -muuntaja 208vac Wye / 120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6T2F9"Sisällä ulkona13.5 "6KVA14.75 "€3,449.25
SQUARE D 9T2F -muuntaja 208vac Wye / 120vac 9kva | AF6PCN 1H282 9T2F12.25 "Sisällä ulkona14.75 "9KVA19.1 "€5,159.16
SQUARE D 3T2F Transformer 208vac Wye/120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3T2F9"Sisällä ulkona13.5 "3KVA14.75 "€2,603.19
Neliö D 30T2F muuntaja 208vac Wye / 120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Sisällä ulkona22 "30KVA25 "€11,802.39
SQUARE D 15T2F -muuntaja 15kva 3-vaiheinen sisätiloissa | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "sisä-14.75 "15KVA19.1 "€5,808.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 15T68F Muuntaja 15kva 3-vaihe Sisä/ulko
€5,895.46 / yksikkö