Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 3106340957 Magneettikäämi 480vac | AG9GDX 1H434

SQUARE D 3106340957 Magneettikela 480vac

Varastossa
Tuote: AG9GDX Malli: 3106340957Ristiviite: 1H434

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvauskierukka
Käämin voltit480 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Hz60
Aloittelijan koko2
VA-luokitus311

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKontaktorin tyyppiHzeräVA-luokitusHinta
NELIÖ 3104140020 Magneettikäämi 24vac | AG9GDM 1H423 310414002024 VACNEMA60Korvauskierukka245€241.47
NELIÖ 3104140042 Magneettikäämi 120vac | AG9GDN 1H424 3104140042120 VACNEMA60Korvauskierukka311€224.53
NELIÖ 3104140048 Magneettikäämi 208vac | AG9GDP 1H425 3104140048208 VACNEMA60Korvauskierukka245€215.95
NELIÖ 3104140051 Magneettikäämi 240vac | AG9GDQ 1H426 3104140051240 VACNEMA60Korvauskierukka245€215.17
NELIÖ 3104140060 Magneettikäämi 480vac | AG9GDR 1H427 3104140060480 VACNEMA60Korvauskierukka245€221.73
NELIÖ 3106340938 Magneettikäämi 120vac | AG9GDU 1H431 3106340938120 VACNEMA60Korvauskierukka311€243.85
NELIÖ 3106340944 Magneettikäämi 208vac | AG9GDV 1H432 3106340944208 VACNEMA60Korvauskierukka311€241.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 3106340957 Magneettikela 480vac
€244.19 / yksikkö