APPROVED VENDOR 110 VAC pyöreä merkkivalo


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 100,000 hr. , Nykyinen arvonta: 4.4mA , Sähköliitäntä: Uros 100-liitin , IP-luokitus: 40 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Messinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED , Paneelin paksuus: Jopa 0.16 " , Muoto: Pyöreä , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliVäriKokoHinta (ei alv)
A
24M083
Vihreä10 mm: n asennusdia.€9.71
B
24M153
Vihreä16 mm: n asennusdia.€14.50
C
24M050
Vihreä8 mm: n asennusdia.€8.57
D
24M117
Vihreä12 mm: n asennusdia.€10.59
E
24M081
punainen10 mm: n asennusdia.€9.73
F
24M151
punainen16 mm: n asennusdia.€14.60
G
24M048
punainen8 mm: n asennusdia.€8.57
H
24M115
punainen12 mm: n asennusdia.€10.84
I
24M049
Keltainen8 mm: n asennusdia.€8.60
J
24M116
Keltainen12 mm: n asennusdia.€10.47
K
24M082
Keltainen10 mm: n asennusdia.€9.40
L
24M152
Keltainen16 mm: n asennusdia.€14.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?