DAYTON 4ZJ31 -komposiittikäyttöinen kuorma-auto 600 Lb. | AE2TTA

DAYTON 4ZJ31 Komposiittikäsitrukki 600 Lb.

Varastossa
Tuote: AE2TTA Malli: 4ZJ31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKomposiitti käsiauto
VäriMusta runko / punainen kahva
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus600 lb
MateriaaliVahvistettu nailonpolymeeri
Tyyppikilven syvyys7"
Tyyppikilven leveys15 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus50 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZJ31 Komposiittikäsitrukki 600 Lb.
€208.61 / yksikkö